AP-431510 ふんわりロング腹巻き アルファックス 76005835 AP-431510 ふんわりロング腹巻き アルファックス 76005835 AP-431510 ふんわりロング腹巻き アルファックス 76005835 AP-431510 ふんわりロング腹巻き アルファックス 76005835 AP-431510 ふんわりロング腹巻き アルファックス 76005835

ふんわりロング腹巻き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76005835 品番 AP-431510
販売価格(税込) ¥2,737
販売価格(税別)
2,488

超ロング丈で一年中体の寒さ対策。
優しくお腹を温めることで、寒さから身体守ります。
一日中、一年中、ふんわり快適。寒さから身体を守ります。
お腹、骨盤周りをすっぽり包み込み、身体の中心お腹、お尻周りを温めることで一年中寒さから身体を守り快適な眠りを。
冬だけでなく夏のエアコンからくる寝冷え対策などにも。
[夏には]
一年中使用できる薄手仕様でさらっと快適。全身を包むインナーやルームウェアとして。
[冬には]
二重、三重に巻いてあったか腹巻き。
ふんわり空気の層がやさしくお腹周りを温めます。
フリル編みにより外側と内側の間にできる空気の層が体温を逃しにくく、身体を包み込みます。
肌になじみやすいシルクとレーヨンを編み立てることで、より軽くふんわりとした風合いに。
伸縮性に優れ身体にやさしくフィット。
【ポイント】
体の中心をすっぽり覆いお腹の寒さ対策
空気層が体温を逃しにくく、丹田・仙骨(身体の中心)を快適に温めます。
バストトップ
体にしっかりフィット。インナーとしても使えます。
ストラップ
取り外しできるストラップで睡眠時にルームウェアやインナーとしても使えます。
超ロング丈
伸縮性に優れ、胸からお尻まですっぽり包むロング腹巻き。

材質
本体:レーヨン56%、ナイロン35%、シルク7%、ポリウレタン2%
ストラップ:ナイロン85%、ポリウレタン15%
キナリ 寸法(縦×横)(cm)68(ストラップ付き調節可)×25 質量(g)72 丈(cm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする