アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引戸用戸当り
DS戸当り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76005955
品番
DS戸当り 木ねじ取付タイプ
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般住宅屋内用木製ドア
付属品
+皿木ねじ(3.5×20)×3本
種別
フック無
材質
(受金)鋼
材質(本体)
亜鉛合金
仕上
ソフトニッケルメッキ
材質(バンパー)
ゴム(黒)
注意
※浴室には使用できません。