アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引戸用戸当り
DS戸当り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76005973
品番
DS戸当り 木ねじ取付タイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
+皿木ねじ(3.5×20)×3本
+皿木ねじ(3.1×13)×2本(受金)
用途
一般住宅屋内用木製ドア
種別
フック付
材質
(受金)鋼
材質(本体)
亜鉛合金
仕上
ニッケルサテーナメッキ
材質(バンパー)
ゴム(黒)
注意
※浴室には使用できません。