極暖 らくらくあったかベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76006465 品番AP-618379
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

ちょいと背中に背負うだけ寒い信州地方に昔から伝わる防寒着。
冷える首から背中を包み込みあたためてくれます。
寒さの厳しい信州地方で伝わる防寒着「ねこ半纏」の形を参考にしました。
家事など作業がしやすいように前身頃のない形状で、寒さを防ぎつつ冷えやすい背面を温めます。
冷えるキッチンでもあたたかい
袖がないので作業がしやすい
アウターにもひびかない
血管が集中している首・肩・背中を温めると全身ポカポカ
【暖かさのヒミツ】
まるで毛布をまとったような暖かさ。
秘密は毛足の長い素材が両面起毛していて暖かい空気層をつくるので。着けてすぐに暖かさが実感できます。

バスト(cm)72〜94 質量(g)185 材質ポリエステル100% 身長(cm)146〜170 ブラウン 種別ベスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする