透明シート 糸入り ポリエチレン製

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76006885 品番 -
お一人様 5点まで
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエチレン製なので軽く扱いやすい半透明のシートになります。
糸入りなので丈夫な為、様々なシーンでお使いいただけます。

用途間仕切りや各種カバー用途に 半透明 ハトメ数12 材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り) 伸度(%)縦22.7、横19.9 引裂強度(N)縦49、横32.1 引張強度(N)縦457、横235 仕上り寸法(縦×横)(m)約1.7×3.45 シート厚さ(mm)約0.35(糸の交差部)、0.15(フィルム部) 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメピッチ(cm)約900 ハトメ内径(Φmm)12
注意
※用途以外にお使いにならないでください。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※寒冷条件下では、シートが硬くなり、ひび割れする場合がございます。
※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。破れて落下や転落などの事故につながる恐れがあります。
※鋭利な突起物にあたったり、引きずったり、無理にシートを引っ張ったりすると破れる原因となります。
※シートの基材やハトメ部分に負荷のかかる設置やご使用はしないで下さい。破損や脱落の危険性があります。
※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認下さい。長期間ご使用時には定期点検を行って下さい。またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管して下さい。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合がございます。
※廃棄される場合は、廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
カバー

透明度は高いのでカバーに使っても圧迫感が少ないです
対候性は倉庫内で使うぐらいが無難かな〜と思いました

対象商品:
76006894
2026-03-16
用途:
作業場仕切
有島興業 様 (サービス業)

作業場の出入り口仕切として購入しました。
ハトメ付近の破れから始まり、1年程でボロボロになってしまいました。

対象商品:
76006894
2025-01-21
用途:
お風呂の窓用に
製造業

お風呂の窓の冷気が来ないように窓サッシに貼り付け用で購入しました。
ですのでハトメや四隅の折り返し部分の耐久性は分かりませんが、しっかりと作られている感じはしました。
ハトメが少ない場合は自分で追加するのもありだと思います。

対象商品:
76006867
2025-01-16
用途:
自作の小型納戸の入口のドア用に使用
建設業・工事業

こんな多目的に使用出来る商品に大満足です。
畑のビニール納戸の入口を塞ぐ事と納戸使用中は
水平にテント替わりに使用、日除、雨除けにもなり
便利に使用しています。多目的に使用出来る最高の商品です。

対象商品:
76006867
2024-12-11
用途:
機械カバー

以前別メーカーのシートを買ったがそれよりしっかりしており、透明感も高い。白い線がかなり目立つが、あまり気にならない。

2024-12-03
用途:
機器用のカーテンとして活用
製造業

透明シートをカーテンとして活用、その奥にある機器が程よい透明感があり見えるので良い。また、他の商品もあったがこの商品は安価だったのが選んだ理由でもある。

対象商品:
76006885
2024-10-14
用途:
鋼材の、保護
中川製作所 様

軽くて、重たきない。
見た目が、キレイ。
サイズが、ピッタリ。

対象商品:
76006867
2024-02-12
用途:
ベランダ物置周りの雨よけ
サービス業

まだ使い始めたところなので耐久性は分かりませんが、なかなかしっかりしてて丈夫そうです。
ただハトメが少ない。間隔をもう少し狭めにして沢山あればなと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする