アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの エンドカバー
OS用エンドカバー AFD-3420
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76007556
品番
AFD-3420
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
付属品
+トラスタッピンねじ(4×16)×2本
セット内容
L/R 1セット
材質
ABS
色
ライトグレー
適合レール
AFD-1500-OS