アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの ストッパー
アームストッパー堀込
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76008283
品番
312型
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのためドアは美しくすっきりと仕上がります。
用途
一般住宅屋内用軽量ドア
付属品
+皿タッピンねじ(4×25)×4本
種別
堀込
材質
ステンレス鋼
サイズ
312型
仕上
生地ヘアーライン