アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの ストッパー
アームストッパー堀込
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76008292
品番
232型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのためドアは美しくすっきりと仕上がります。
用途
一般住宅屋内用軽量ドア
付属品
+皿タッピンねじ(4×25)×4本
種別
堀込
材質
ステンレス鋼
サイズ
232型
仕上
生地ヘアーライン