画像準備中

明かり採り

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード76008737 品番スモールライトワンタッチ式
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕上アイボリー 材質ABS 適合扉厚(mm)25以上 用途一般住宅屋内用木製ドア

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76008694
2020-10-31
用途:
トイレドアに取り付けて、使用中確認。
株式会社スタジオイクイプメント 様

色やデザインが落ち着いた感じでよい。
残念なところは、取り付け用の開口寸法が明記されていない事です。届いてからノギスで調べてみると本体の寸法がおよそ39ミリでした。最も良く出回っている38ミリのホールカッターは使えません。ほとんど流通していない40ミリのホールカッターが必要でした。幸い金属加工用の薄型ホールカッターが手持ちで有ったので、ドアの両サイドから作業して40ミリの穴を開けました。38ミリのホールカッターしか持っていない人は、木工の甲丸ヤスリでひたすら穴を広げるしかなさそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
76008676
2021-02-03
用途:
ドアの明り取り
民宿南龍 様 (サービス業)

購入値段からすると、材質が貧弱です
ほかに 選択しもなかったので購入しました
しょうがないですね

2人が参考にしています
対象商品:
76008676
2019-10-11
用途:
トイレ照明の消し忘れ防止の為ドアに取り付け
その他業種

つばの、裏に貼ってあるゴムはいらない。ちょっと、浮き上がっている。

1人が参考にしています
対象商品:
76008703
2019-03-12
用途:
トイレの電気の消し忘れ
その他業種

トイレの電気の消し忘れが多くなり、穴をあけて設置した。直径が小さいためによく見ないとわかりずらい。5p位の直径はあれば便利だねぇ。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする