アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 空錠・ハンドル単体
アルミ合金取手 角型取手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法P(mm)
90
注文コード
76009446
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
寸法P
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
寸法P(mm)
90
寸法H(mm)
26
寸法L1(mm)
81.5
寸法L2(mm)
98.5
サイズ
90
寸法W(mm)
Φ10
仕上
アルマイトゴールド
有効ねじ深さ(mm)
10
取手
取手
注意
※ネジは付属しておりません。