アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 空錠・ハンドル単体
アルミ合金取手 角型取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76009464
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
寸法P(mm)
90
寸法H(mm)
26
寸法L1(mm)
81.5
寸法L2(mm)
98.5
サイズ
90
寸法W(mm)
Φ10
仕上
シルバー
有効ねじ深さ(mm)
10
取手
取手
注意
※ネジは付属しておりません。