上枠付け戸当り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別キャッチ付 注文コード76009911 品番-
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。
キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。
使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。
戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています

用途一般住宅屋内用木製ドア 付属品+皿パーチビス(3.5×30)×8本、+皿パーチビス(3.5×20)×4本 種別キャッチ付 材質キャッチ本体/亜鉛合金 材質(ローラー部)POM 仕上シルバー色塗装 材質(バンパー)ポリエステルエラストマー 材質(アーム) 材質(スライダー)PA66 適合扉厚(mm)28以上 保持力N(kgf)19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
注意
※浴室には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76009911
2021-06-28
用途:
留め具のない戸当りの交換
その他業種

使用時の留め具の脱着は滑らかで静かで良好。

設置時は、アトムリビングテックのホームページのマニュアルを参照。
角度を工夫しないと扉を閉じたときに支えの元部とキャッチが緩衝してしまう。
一回失敗し、角度をたてて設置し直し。
角度をたててもキャッチはスムース。

1人が参考にしています
対象商品:
76009911
2021-07-04
用途:
出入りの多いドアの固定用。
その他業種

キャッチとアームの元部が接触する位置に付けてしまったため、手戻り。
キャッチも滑らかで具体よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする