アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの ストッパー
エイトストッパー カバー付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
面付高受B型(内付き外開き用)
注文コード
76009945
品番
U-3021HL
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
掘込み加工の要らない面付タイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。木製ドアの他に、軽量アルミドアにもご使用になれます。
用途
玄関ドア、勝手口ドア、屋内ドア、出窓などのストッパーとして
付属品
+皿タッピンねじ(4×25)×4本
種別
面付高受B型(内付き外開き用)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)
2300以下
適合扉厚(mm)
25〜45
開き角度(度)
(ドア)100以内
適合扉幅(mm)
600〜910
適合扉質量(kg)
25以下