アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの エンドカバー
エンドカバー HR-342
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76010042
品番
HR-342
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
付属品
+トラスタッピンねじ(4×16)×2本
セット内容
L/R 1セット
材質
ABS
仕上
ライトグレー
適合レール
HR-150-OS