折戸用取手 KP-700

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76010243 品番KP-700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,750
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

間仕切折戸に最適なプッシュツマミと下がりの組合せです。
ツマミ部を押すとツマミは引っ込んで、下図のようにエスカッションの中に納まりますので、戸の表面をフラットな状態にしておけます。
引っ込んでいるツマミを押すと、ツマミが飛び出し、戸を開け閉めできる状態になります。
下がりは、立ち上がり寸法が低いため、折戸を折った時でも、取手が戸に当たって戸を傷つける心配がありません。
取付けねじが表側からも裏側からも見えないデザインになっています。

付属品
+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚24〜32用)
+皿小ねじ(M3×0.5×30)×1本(扉厚32〜42用)
+皿木ねじ(3.1×16)×1本
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色) 仕上代用金メッキ 適合扉厚(mm)24〜42 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする