SJ-5 クリヤーバンポン アトムリビンテック 76010742

クリヤーバンポン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1シート(340個)注文コード76010742品番SJ-5
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品としてご使用になると効果的です。
素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙を剥がすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。
素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。

材質PUR(ポリウレタン)サイズΦ9.5丸使用温度範囲(℃)貼り付ける前/5~50、貼付け後/-34~66寸法H(mm)3.8寸法W(mm)Φ9.5仕上透明特性耐摩耗性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする