アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの ドア錠
ケース鎌錠 L3 表示錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76010837
品番
KV51-L3
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
材質
【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼
【エスカッション、レバー】亜鉛合金
用途
一般住宅屋内用木製引戸
仕上
WB
適合扉厚(mm)
30〜40
注意
※玄関や屋外、浴室では使用しないでください。