上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76011616 品番 HR-292-K
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。

DG 付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本 仕様上下前後調整付 ベアリング金属ベアリング 用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76011616
2024-02-26
用途:
吊り戸の
有限会社白川工業 様 (建設業・工事業)

10年以上使用されている吊り戸の開閉が重くこちらの商品を交換するのに購入しました。
交換後とても開閉がスムーズになりました。

対象商品:
76011616
2021-08-12
用途:
上吊り戸戸車交換のため
建設業・工事業

廃番になってしまった製品の取り替え用として購入しました。高と左右の調整が戸車を外さずに+ドアライバーで可能なので期待以上でした。ただ取り付け部分の加工は必要でした。

1人が参考にしています
対象商品:
76011616
2019-01-29
用途:
エイダイ吊り車が壊れたから代替えとして。

2002年建売り住宅のエイダイtdb-tku2と言う吊り車が破損したため代替え品を探しましたが、エイダイももう代替え品もないとの事。素人作業ですがサイズを確認して一回り小さいこちらを1mm厚塩ビシート二枚重ねをスペーサーにして、念の為付属のタッピングネジを40mmに変更して設置できました。満足です。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする