HR-275-K 上部吊り車 HR-275-K アトムリビンテック 76011634

HR-275-K 上部吊り車 HR-275-K アトムリビンテック 76011634
HR-275-K 上部吊り車 HR-275-K アトムリビンテック 76011634

上部吊り車 HR-275-K

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76011634品番HR-275-K
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。
戸を吊ったまま、上下調整ができます。

付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本仕様金属ベアリング材質(本体)POM材質(車輪)POM、鋼仕上黒亜鉛メッキ材質(カップ部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76011634
2020-03-17
用途: 吊戸のメンテナンス
建設業・工事業

既存の戸の上下調整が出来なくなっていたのがなおりました。
調整もしやすくて良かったです。

対象商品 : 76011634
2017-04-17
用途: 部屋の仕切り
農・林・水産業

大変軽く、取り付けも楽に出来ました。音も静かで周りに気を使わなくてもよく満足です。

対象商品 : 76011634
2016-03-22
用途: DIY
卸売・小売業

取り付けやすく、作動がなめらか。

対象商品 : 76011634
2015-11-18
用途: 扉の修理
サービス業

古い扉の修理をしたかったのですが、部品がなくこれで流用できるかと思って購入しましたが、残念ながら駄目でした。
この部品に特に問題が有るわけでは有りません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする