画像準備中

上部吊り車(重量SD SYSTEM)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード76011643 品番SD-7000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。

ホワイト 用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 付属品+なべタッピンねじ(3.5×30)×3本 材質(本体)PA66、鋼 材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼 取付ねじ【カバー】+皿タッピンねじ(4×20)×1本 材質(カバー)ABS 材質(カップ部)亜鉛合金
注意
※部品の用途別組み合わせについては、メーカーカタログを参照してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76011643 SD-7000 09424231 SD-7000(W) 上部吊り車(重量SD SYSTEM) アトムリビンテック 上部吊り車(重量SD SYSTEM) アトムリビンテック 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09424222
2015-05-01
用途:
出入り口の吊戸
清里・池田 様

いままで、下部レールしきで、ゴミが詰まったり、重かったり不便でしたが、この吊金具で大正解。
この吊車の取付けも楽ですし、戸のつり込みが大変楽にできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする