村上被服
村上被服の シャツ・インナー
村上被服の 半袖 シャツ・インナー
村上被服の ポロシャツ 半袖
リンガーTシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
レオパード
サイズ
L
注文コード
76011889
品番
525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
素材にこだわったポロシャツ。
特殊二重編みの裏綿素材で、吸汗性に優れ着心地が良い。
右袖にロゴワッペン付き。
色
レオパード
機能
吸汗性
サイズ
L
混率(%)
(表)ポリエステル100、(裏)綿100、(配色)ポリエステル100
着丈(cm)
68
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
胸囲(cm)
108