HR-150 上部レール アトムリビンテック 76012142 HR-150 上部レール アトムリビンテック 76012142

上部レール

(4件のレビュー)
3日以内出荷 地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ホワイト 全長(mm)1800 注文コード76012142 品番HR-150
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は色・全長など15種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)1800 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿) ホワイト 材質アルミ押出し材 寸法(mm)1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※長物商品の為、4t車が侵入できないお届け先の場合は、配送不可でキャンセルになる可能性がございます。予めご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34603947
2018-11-12
用途:
吊り戸のレール補修

パーツで購入出来て、非常に助かりました。戸の一体交換で高額になりそうでしたが、DIYで行うことができました。

対象商品:
34603913
2018-11-27
用途:
吊戸の自作

加工した後に気が付いたので返品はしないが、あちこち傷が付いていたのと、端部が押したような凹みがあった。商品管理をしっかりしてもらいたい。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
76012097
2017-06-19
用途:
吊り戸に使用

吊り戸車と一緒に購入。戸車に合うものをモノタロウさんに確認して購入
まだ使用していませんが会社等ではビニールカーテン等で仕切りに利用しています。

対象商品:
34603913
2016-03-22
用途:
自宅のDIY
卸売・小売業

取り付けやすく、使い勝手も良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする