アトムリビンテック
ステンレスCツマミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法H(mm)
30
30
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76012745
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
Φ20
付属品
+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×1本
材質
ステンレス鋼
種類
つまみ
仕上
生地HL
有効ねじ深さ(mm)
10
注意
※突起物の位置が、掲載画像と実際の商品で異なる位置になる場合がございます。商品仕様上は問題ないですが、予めご了承ください。