ステンレスSL戸引手 ステンレスSL戸引手 アトムリビンテック 76012824 ステンレスSL戸引手 ステンレスSL戸引手 アトムリビンテック 76012824 ステンレスSL戸引手 ステンレスSL戸引手 アトムリビンテック 76012824

ステンレスSL戸引手

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76012824 品番 ステンレスSL戸引手
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。

付属品
丸クギ(1.6×16)×2本
+トラスタッピングねじ(2×10)×2本
どちらかをお使いください。
サイズ105 材質ステンレス鋼(SUS430JIL) 寸法(mm)105 寸法L1(mm)111 寸法a(mm)85 仕上SG色塗装 種類引手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76012772
2024-09-07
用途:
文化シャッターの引手の代用

文化シヤッター製エスプリ用ワイド手掛け樹脂製からの交換 穴加工必要なし。ねじ止めに加工は必要だが、たぶん本体より長持ちすると思う。純正部品は5年くらいで劣化して割れた。

対象商品:
76012824
2017-05-05
用途:
既成ドア(ダイケン)の引き戸の取手破損の交換用です
アイワ不動産有限会社 様 (不動産業)

貸家のドアの取手が破損しました。大型SPで時間をかけて探したものの適合せず返品。でも購入時は無駄買いになることも考慮して買ったのですが、ぴったり適合しました。これからも破損が起こると思いますが、補充品があることで安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする