ステンレスSL戸引手 ステンレスSL戸引手 アトムリビンテック 76012885

 

ステンレスSL戸引手 ステンレスSL戸引手 アトムリビンテック 76012885
ステンレスSL戸引手 ステンレスSL戸引手 アトムリビンテック 76012885

ステンレスSL戸引手

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ120
仕上シルバー塗装
内容量1個注文コード76012885品番ステンレスSL戸引手
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。

付属品
丸クギ(1.6×16)×2本
+トラスタッピングねじ(2×10)×2本
どちらかをお使いください。
サイズ120材質ステンレス鋼(SUS430JIL)寸法(mm)120寸法L1(mm)126寸法a(mm)100仕上シルバー塗装種類引手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76012772
2024-09-07
用途: 文化シャッターの引手の代用

文化シヤッター製エスプリ用ワイド手掛け樹脂製からの交換 穴加工必要なし。ねじ止めに加工は必要だが、たぶん本体より長持ちすると思う。純正部品は5年くらいで劣化して割れた。

対象商品 : 76012824
2017-05-05
用途: 既成ドア(ダイケン)の引き戸の取手破損の交換用です
アイワ不動産有限会社不動産業

貸家のドアの取手が破損しました。大型SPで時間をかけて探したものの適合せず返品。でも購入時は無駄買いになることも考慮して買ったのですが、ぴったり適合しました。これからも破損が起こると思いますが、補充品があることで安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする