アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引手・手掛け
ステンレスWD戸引手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76012894
品番
ステンレスWD戸引手
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
幅広で使いやすい引手です。
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
付属品
丸クギ(1.6×16)×2本
+皿木ねじ(2.1×16)×2本
どちらかをお使いください。
寸法L1(mm)
160
寸法L2(mm)
125
寸法a(mm)
124
材質
ステンレス鋼(SUS430JIL)
サイズ
160
仕上
生地ヘアーライン
寸法(mm)
160
種類
引手