アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引手・手掛け
ステンレスWD戸引手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
120
仕上
生地鏡面
注文コード
76012937
品番
ステンレスWD戸引手
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
この商品は
サイズ・仕上
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
幅広で使いやすい引手です。
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
付属品
丸クギ(1.6×16)×2本
+皿木ねじ(2.1×16)×2本
どちらかをお使いください。
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
85
寸法a(mm)
84
材質
ステンレス鋼(SUS430JIL)
サイズ
120
仕上
生地鏡面
寸法(mm)
120
種類
引手