4CHフルハイビジョン対応レコーダー らくレコeye

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76013167 品番NS-F402R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

無料クラウド録画が1GB。Wi-Fi設定でスマホで操作

映像入力4CH.2M対応AHD/TVI/CVI/BNC)1.0vp-p/75Ω 映像出力1×HDMI/1×VGA 音声入力4×RCA 音声出力1×RCA ディスプレイモード4分割、各画面、デジタルズーム(×3/×9) モード【録画】連続/モーション/スケジュール 再生速度ノーマル、コマ送り(1fps)、早送り(×2,4,8,16)巻戻し(1/2、1/4、1/8、1/16) 電源DC12V/2AACアダプタ 消費電力最大12W(最大消費電流1A) 付属品ACアダプタ(DC12V/2A)、リモコン 用途ご家庭の防犯、見守り 仕様録画レート(解像度):1080P@15fps/720P@30fps
注意
※Wi-Fiがご利用いただけない場合、スマホで操作することができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする