※SEC-WIN-7L

SEC-WIN-7L 100万画素超小型カメラ1台・録画機能付き7インチモニター 窓越し防犯カメラセット DIY防犯 ブロードウォッチ 76013237 SEC-WIN-7L 100万画素超小型カメラ1台・録画機能付き7インチモニター 窓越し防犯カメラセット DIY防犯 ブロードウォッチ 76013237 SEC-WIN-7L 100万画素超小型カメラ1台・録画機能付き7インチモニター 窓越し防犯カメラセット DIY防犯 ブロードウォッチ 76013237 SEC-WIN-7L 100万画素超小型カメラ1台・録画機能付き7インチモニター 窓越し防犯カメラセット DIY防犯 ブロードウォッチ 76013237 SEC-WIN-7L 100万画素超小型カメラ1台・録画機能付き7インチモニター 窓越し防犯カメラセット DIY防犯 ブロードウォッチ 76013237 SEC-WIN-7L 100万画素超小型カメラ1台・録画機能付き7インチモニター 窓越し防犯カメラセット DIY防犯 ブロードウォッチ 76013237

100万画素超小型カメラ1台・録画機能付き7インチモニター 窓越し防犯カメラセット DIY防犯

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76013237 品番SEC-WIN-7L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

貼るor置くだけで室内から窓越しに撮影できる防犯カメラ
カメラは約23mmのサイコロ型で窓へ貼るだけ超かんたん
モニターは7インチと小型で、録画・再生もできる
市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能
モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録
ループ録画で常に最新の映像を保存

使用場所屋外 動作温度範囲(℃)-10〜50(カメラ)/0〜50(モニター) セット内容超小型カメラ、録画機能付きモニター、電源その他 寸法(mm)モニター:約170×110×23、カメラ:約23×23×23 モニターサイズ7インチ 質量(g)約280 入力信号AHD/NTSC(自動識別) 記録メディア4〜32GB(クラス10以上)※SDカードは別売 出力信号AHD 照度(Lux)0.001 画素数100万画素 画角150° 用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
関連資料:(0.63MB)
注意
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです
※仕様は予告なく変更する場合があります※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。※ユーザー様でカスタマイズされた場合は、サポート保証対象外になりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする