NTR105-0-6 スライド丁番 NTR105° アトムリビンテック 76013612

スライド丁番 NTR105°

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード76013612品番NTR105-0-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,440

カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。

用途内装扉用材質亜鉛合金仕様インセットタイプ、コーンシールドキャッチ種別本体のみ仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76013612NTR105-0-629090829NTR105-0-6 本体NTR105-0-6 スライド丁番 NTR105° アトムリビンテック 29090829スライド丁番 NTR105°アトムリビンテック1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09415296
2017-06-07
用途: 台所の流し扉に使用
ハウスクリーニング ぴかサービス業

取付時は良かったなですが、何度か使用していると壊れてしまいました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 76013585
2014-10-25
用途: 家の建具の交換

交換の為、同一の物があって良かったです。
脱着が簡単で良いですが、もう少し耐久性があると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする