アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 家具用金物
アトムリビンテックの スライドレール
スライドラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76013716
品番
90-T
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ラック本体】80×415×345
【床付レール】80×428×32
仕上
【ラック本体】PEコーティング(白)
【床付レール】エポキシ粉体塗装(白)
付属品
ステンレストラスタッピンねじ(4×16)×4本
材質
鋼