FC-8000-K ソフトクローズ側上部吊り車 FC-8000 アトムリビンテック 76013996 FC-8000-K ソフトクローズ側上部吊り車 FC-8000 アトムリビンテック 76013996

ソフトクローズ側上部吊り車 FC-8000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76013996 品番 FC-8000-K
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。

付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本 仕様金属ベアリング ホワイト 材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする