N17型6R 調整機構付き丁番N17型6R アトムリビンテック 76014513

N17型6R 調整機構付き丁番N17型6R アトムリビンテック 76014513
N17型6R 調整機構付き丁番N17型6R アトムリビンテック 76014513
N17型6R 調整機構付き丁番N17型6R アトムリビンテック 76014513

調整機構付き丁番N17型6R

(4件のレビュー)
取扱い終了
勝手
仕上アンバー色塗装
内容量1個注文コード76014513品番N17型6R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

上下・左右2方向の建付け調性ができます。
建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。

用途
一般住宅屋内用木製ドア
付属品取付ビス材質ハネ/鋼長さ(mm)102幅(mm)116寸法(mm)102×116×2.5板厚(mm)2.5勝手仕上アンバー色塗装材質(プレート)亜鉛合金
注意
※浴室には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76014556
2021-03-24
用途: 不具合修正
建設業・工事業

ドア開閉時のストレスから解放されました。
古いドアでしたが、同等の商品があり助かりました。

対象商品 : 76014556
2020-04-02
用途: 室内ドアの修理
その他業種

前回購入して、サイズもピッタリだったのでもう一枚の扉の修理に購しました。
古いドアなので部品があって良かったです。

対象商品 : 76014556
2020-03-26
用途: 室内ドアの修理
その他業種

25年も前のドアだったので、部品があって助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 76014556
2020-01-12
用途: 経年破損による部品交換
その他業種

30年程度前と同じパーツが販売されているとはおどろきでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする