調整機構付き丁番N17型6R

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76014565 品番 N17型6R
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

上下・左右2方向の建付け調性ができます。
建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。

付属品取付ビス 用途一般住宅屋内用木製ドア 材質ハネ/鋼 長さ(mm)102 幅(mm)116 寸法(mm)102×116×2.5 板厚(mm)2.5 勝手 仕上ゴールド色塗装 材質(プレート)亜鉛合金 ねじ穴数12
注意
※浴室には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76014556
2021-03-24
用途:
不具合修正
建設業・工事業

ドア開閉時のストレスから解放されました。
古いドアでしたが、同等の商品があり助かりました。

対象商品:
76014556
2020-04-02
用途:
室内ドアの修理
その他業種

前回購入して、サイズもピッタリだったのでもう一枚の扉の修理に購しました。
古いドアなので部品があって良かったです。

対象商品:
76014556
2020-03-26
用途:
室内ドアの修理
その他業種

25年も前のドアだったので、部品があって助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
76014556
2020-01-12
用途:
経年破損による部品交換
その他業種

30年程度前と同じパーツが販売されているとはおどろきでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする