アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引戸用戸当り
引戸用戸当りクッション
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
注文コード
76014985
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
引戸が枠に当たる衝撃を和らげるクッションです。
用途
一般住宅屋内用木製引戸
材質
EPDMゴムスポンジ
色
ブラック
長さ(m)
10
対応戸厚(mm)
40
注意
※浴室には使用できません。