HR-222-K-BR2 ブレーキ付き上部吊り車(ブレーキ力調整レバー式) アトムリビンテック 76015371

ブレーキ付き上部吊り車(ブレーキ力調整レバー式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 DG 注文コード76015371 品番HR-222-K-BR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ブレーキ付き上部吊り車(ブレーキ力調整レバー式)
戸を吊ったままの状態で、ブレーキ力の調整ができます。ブレーキ力は4段階で調整できます。

仕様上下調整付 ベアリング金属ベアリング 付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本 種別ブレーキ付 DG 材質(本体)PA66、POM 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする