3/22より値下げ!現場を応援
アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 吊り車
ブレーキ付き上部吊り車(ブレーキ力調整レバー式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76015396
品番
HR-292-K-BR2
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,898
バスケットに入れる
ブレーキ付き上部吊り車(ブレーキ力調整レバー式)
戸を吊ったままの状態で、ブレーキ力の調整ができます。ブレーキ力は4段階で調整できます。
仕様
上下前後調整付
ベアリング
金属ベアリング
付属品
+なべタッピンねじ3.5×25 3本
種別
ブレーキ付
色
DG
材質(本体)
PA66、POM
材質(車輪)
POM、鋼
材質(カップ部)
亜鉛合金
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。