オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
GigE Vision カメラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76015985
品番
STC-MBS231POE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
種類
カメラ本体
画素数
1920×1200
カラーモード
モノクロ
センサータイプ
1/1.2
フレームスピード(fps)
41.6
解像度
2.3M