オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
GigE Vision カメラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76016037
品番
STC-MCS881POE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
種類
カメラ本体
画素数
4096×2160
カラーモード
カラー
センサータイプ
1
フレームスピード(fps)
12.4
解像度
8.9M