オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
GigE Vision カメラ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76016055
品番
STC-MCS122BPOE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
種類
カメラ本体
画素数
4096×3000
カラーモード
カラー
センサータイプ
1.1
フレームスピード(fps)
8.9
解像度
12.4M