画像準備中

ローラーコックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76016211 品番NH0830A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ローラーコックスは、樹脂引出し・樹脂トレイ・専用レールで構成され、規格化された引出しシステムです。
引出し本体には特殊配合のポリプロピレンを採用し、耐衝撃性ならびに帯電防止性に優れております。
前板(鏡板)を上下に調整(±2mm)することができます。
専用レールには、「はね返り防止」「引出し時のストッパー」「引込み時のストッパー」が設けられております。
引出しの着脱が簡単なため掃除が楽にできます。

材質特殊配合PP マットホワイト 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×275.5(キャビネット幅300mm用)×80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする