アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引手・手掛け
ロング手掛け WH-01
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76016333
品番
WH-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。
アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
寸法L1(mm)
217.5
寸法L2(mm)
183.5
寸法L3(mm)
212.5
寸法P(mm)
200
材質(本体)
アルミ押出し材
サイズ
200
種類
引手
仕上
本体/シルバー、キャップ/クローム
材質(キャップ)
ABS
有効ねじ深さ(mm)
10
注意
※ネジは付属しておりません。