オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
USB3Vision カメラ
商品レビューを投稿する
95日以内出荷
95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
モノクロ
画素数
3216×2208
フレームスピード(fps)
51.2
注文コード
76016344
品番
STC-MBS70BU3V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード・画素数・フレームスピード
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
解像度
7.1M
種類
カメラ本体
カラーモード
モノクロ
フレームスピード(fps)
51.2
画素数
3216×2208
レンズマウント
Cマウント
センサータイプ
1.1