アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引手・手掛け
ロング手掛け WH-01
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76016351
品番
WH-01
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。
アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
寸法L1(mm)
167.5
寸法L2(mm)
135.5
寸法L3(mm)
162.5
寸法P(mm)
100
材質(本体)
アルミ押出し材
サイズ
150
種類
引手
仕上
本体、キャップ/シルバー
材質(キャップ)
ABS
有効ねじ深さ(mm)
10
注意
※ネジは付属しておりません。