アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引手・手掛け
ロング手掛け WH-01
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76016385
品番
WH-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。
アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
仕上
【本体】シルバー
【キャップ】クローム
寸法L1(mm)
167.5
寸法L2(mm)
135.5
寸法L3(mm)
162.5
寸法P(mm)
100
材質(本体)
アルミ押出し材
サイズ
150
種類
引手
材質(キャップ)
ABS
有効ねじ深さ(mm)
10
注意
※ネジは付属しておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76016385
WH-01
76016351
WH-01
ロング手掛け WH-01
アトムリビンテック
1個
¥
999
税込
¥
1,099
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です