オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
高速ビジョンチップセンサカメラ
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
モノクロ
注文コード
76016414
品番
STC-MBV133U3V-SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
カラーモード
モノクロ
フレームスピード(fps)
500
画素数
1296×976
センサータイプ
1/3.2
解像度
1.3M