オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
偏光センサカメラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76016466
品番
STC-MCPL510U3V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
画素数
2448×2048
カラーモード
カラー
センサータイプ
2/3
フレームスピード(fps)
75.7
解像度
5M