オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
カメラリンク カメラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
モノクロ
画素数
810×620
注文コード
76016475
品番
STC-SPB52PCL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード・画素数・レンズマウント
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
解像度
0.5M
種類
カメラ本体
カラーモード
モノクロ
フレームスピード(fps)
166.5
画素数
810×620
センサータイプ
1/1.7