オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
カメラリンク カメラ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
カラー
画素数
810×620
フレームスピード(fps)
166.5
注文コード
76016484
品番
STC-SPC52PCL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
この商品は
カラーモード・画素数・フレームスピード
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
画素数
810×620
カラーモード
カラー
センサータイプ
1/1.7
フレームスピード(fps)
166.5
解像度
0.5M