オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
カメラリンク カメラ
商品レビューを投稿する
95日以内出荷
95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
カラー
画素数
1620×1240
フレームスピード(fps)
89.1
注文コード
76016509
品番
STC-SPC202PCL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード・画素数・フレームスピード
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
画素数
1620×1240
カラーモード
カラー
センサータイプ
1/1.7
フレームスピード(fps)
89.1
解像度
2M